Beli kunci box di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nakabayashi Key Boxatribut:
- Specification: Locking method / cylinder lock
- KENSI Key Box (Kotak Kunci)Deskripsi:Key Box Sebagai tempat penyimpanan kunci anda, agar lebih mudah dan tidak berserakan.Desain simple yang mudah di letakkan di dinding kantor atau rumah anda.Dengan Key Box anda tidak akan kesulitan meletakkan kunci rumah, kunci motor, mobil maupun kunci yang lainnya, mudah dalam pencarian, ringkas dan aman.
- Matlock Key Cabinetatribut:
- Color: Grey
- Type: Key Cabinet
- Finish: Powder Coated
- Includes: Includes (2) Keys
- Lock Type: Keyed
- Material: Steel
- Overall Depth: 80mm
- Overall Height: 80mm
- Special Features: Weather-resistant
- MasterLock Heave Duty Key Cabinets (Lemari Penyimpan Kunci)Deskripsi:The Master Lock No. 7126D Key Cabinet features heavy duty steel construction with powder coating for durability. The cabinet includes a full length, hinged door and built-in slotted key racks. The key cabinet measures 17in (43.2cm) H x 13inch (33cm) W x 3
- TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Deskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mmatribut:
- Color: Green
- KENSI Combination Keyboxatribut:
- Number of Keys: 48
- Color: Black
- TaffGUARD Lemari Kunci Cabinet 20 Hook Box Wall Mounted with Key LockDeskripsi:Sering lupa meletakkan kunci atau kesal karena kunci berantakan di mana-mana? Lemari kunci cabinet dari TaffGUARD adalah solusi praktis dan elegan untuk menyimpan berbagai jenis kunci agar tetap tertata rapi. Dengan kapasitas 20 gantungan, Anda bisa menyusun kunci rumah, kunci gerbang, hingga kunci kendaraan dengan mudah dan sistematis. Kini tak perlu lagi panik mencari kunci yang hilang di saat penting, cukup buka lemari dan semua tersimpan di tempatnya. Lemari ini juga dirancang untuk dipasang di dinding, sehingga hemat tempat dan tetap mudah diakses kapan saja. Fungsional, rapi, dan terlihat profesional, cocok untuk kebutuhan rumah maupun usaha.Kelengkapan Produk:Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Lemari Kunci Cabinet 20 Hook Box Wall Mounted with Key Lock - KD-2020 x Gantungan Kunci1 x Sticker Nomer2 x Kunci1 x Set Baut dan Fisheratribut:
- Cabinet Material: Iron
- Color: Black
- Dimensions (cm): 16x7.5x20
- Holder Material: Plastic
- Internal Dimensions (cm): 15.2x19.2x7.2
- Key Tag Dimensions (cm): 4.7x2
- Number of Key Hooks: 20
- Packaging Dimensions (cm): 16x8x20
- TAIYO Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban Kertas/Masking Tape- Dijamin Tidak meninggalkan bekas- Tahan hingga suhu 60°C- Perekat terbuat dari karet alami sehingga dapat digunakan berkali kali- Dikemas dalam plastik sehingga daya rekat bisa bertahan lamaatribut:
- Maximum Operating Temperature (°C): 60
- Tape Length (m): 17
- Oxihom Foldable Storage Box (Kotak Penyimpanan)Deskripsi:Produk ini dapat di lipat, Dimensi Lipat : 40x28x7.5cmTerbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet, Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Kotak Kontainer ini bisa di lipat sehingga dapat menghemat tempat pada saat tidak digunakanDapatDigunakan untuk Menyimpan :- Alat Tulis / Buku- Mainan- Pakaian- Peralatan Masak- Peralatan Kamar Mandi- Peralatan Tukang ( Baut, Paku, Tang, Dll )- Dan Lain lain sebagainyaatribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- Senator Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Constructed from chrome vanadium steel, these satin finish spanner sets are an easy way to ensure you always have the correct size tool to hand. Available to purchase as a set of 14 or 25, each set is supplied in a flexible plastic wallet with a slot designed to fit each specific size. With 15° cranked heads.Features and Benefits- Manufactured from chrome vanadium steel making it a highly durable product- Supplied in a flexible plastic wallet with separate slots for each piece to keep your tools organised- Easy to transport as the plastic wallet can fold away- Available as a 14 or 25 piece set to allow you to select the product best suited to your needsContents- 14 Piece Set: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19mm- 25 Piece Set: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, and 32mmTypical Applications- Ideal for use when loosening or fastening nuts in a variety of environmentsStandards- Conforms to DIN3113atribut:
- Type: Combination Spanner Set
- Standards Met: DIN3113
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Number of Pieces: 25
- Metric or Imperial: Metric
- Size Range (mm): 6 to 32
- Finish/Coating: Matte
- Size (mm): 6 to 32
- Spanner Size (mm): 25
- KOKUYO Key Box Keysys Cylinder TypeDeskripsi:It is cylinder lock type with security consideration. It is a compact design that fit into storage furniture as well as fixing on the wall. It is a simple and stylish design. Key hanger and key holder can be added according to the size and the number of keys, it is possible to extend the accommodation flexibly. Since the handle is attached, it is also possible to move from the storage location. It is a hook shape that keeps the key holder firmly, and it also suppresses the fall of the key at the time of movement.atribut:
- Material: Body: steel, top cover, key panel, key hanger: R-ABS, key holder: PP
- Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Size (mm): 10
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TA TA Key HouseDeskripsi:TA TA Key House K-20 (Kapasitas 20 Kunci) - Key Box Produks TA TA ini berfungsi sebagai tempat menyimpan serta meng-organisir semua kunci-kunci Anda.Biasa digunakan untuk kepentingan perumahan (khususnya kost-kostan), perhotelan, rumah sakit, pemerintahan, dsb. Sudah termasuk dengan 3 sekrup, 3 busi penyumbat, 3 cincin penutup, dan juga 4 magnet warna (dapat digunakan sebagai papan pengumuman untuk menempelkan pesan, note atau jadwal) dan 2 kunci untuk menambah nilai keamanan Key Box Anda.
Daftar Harga kunci box Terbaru October 2026
| Nakabayashi Key Box | Rp769.900 |
| WAKI Key Box | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Lemari Kunci | Rp409.900 |
| TRUSCO Steel Key Box | Rp77.900 |
| KRISBOW Lemari 20 Kunci | Rp219.900 |
| KENSI Key Box (Kotak Kunci) | Rp489.900 |
| Matlock Key Cabinet | Rp499.900 |
| MasterLock Heave Duty Key Cabinets (Lemari Penyimpan Kunci) | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas) | Rp219.900 |
| KENSI Combination Keybox | Rp319.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/fsP107960568-1.jpg)

/P102722936-1.jpg)
/b9P101000405-9.jpg)


/k1P105787721-1.jpg)
/3qP111997134-1.jpg)
/icP108580660-1.jpg)
/c5P106311437-2.jpg)

/nkP101005848-15.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)